タイカツ
2P防水コネクタ-ボデー
電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・128V対応の電源接続用品です。
用途
電気機器への電源接続に。
タイプ
防水
電圧(V)
125
本体寸法(mm)
75×44×44
本体質量(g)
55
容量(A)
15
コンセント
1口
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02937212
25453
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください