25453 2P防水コネクタ-ボデー タイカツ 02937212

2P防水コネクタ-ボデー25453

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02937212
品番
25453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・128V対応の電源接続用品です。

用途
電気機器への電源接続に。
タイプ
防水
電圧(V)
125
本体寸法(mm)
75×44×44
本体質量(g)
55
容量(A)
15
コンセント
1口

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする