WA3519K 防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック) 02936566

WA3519K 防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック) 02936566
WA3519K 防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック) 02936566
WA3519K 防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック) 02936566

防水ゴムコードコネクタボディ 接地2PWA3519K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936566
品番
WA3519K
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
寸法C(Φmm)
10.5~13
結線方式
巻締端子式
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする