G.G
0585-45 アームサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
02965607
品番
0585-45-417-M
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ナイロン高混率による接触冷感性があります。
消臭加工により不快なニオイを抑えます。
抜群のストレッチ性と適度な加圧力です。
トラスコ品番
530-3743
材質
ナイロン90%、ポリウレタン10%
色
フォレストグレー
サイズ
M
長さ(cm)
44
袖口囲(cm)
8
上腕周り(cm)
11