DEWALT
18Vブラシレス・ベルトサンダー
DCM200N-XJ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02963672
品番
DCM200N-XJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
標準装備のオフセットアームに交換可能で、曲面の研磨に最適です。
最高速度は7段階に切り替え可能です。
アームは0~172°の間で変更可能でコンパクトな収納が可能です。
用途
研磨に。
付属品
サイドハンドル、ダスト・シュラウド、ストレートアーム、オフセットアーム
トラスコ品番
713-0445
幅(mm)
120
色
黄
電源(V)
18
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
600-1700
ベルト寸法(mm)
13×457
注意
※電池パック・充電器は別売です。