BBK7PG 700-DPA専用ゲージバー BBKテクノロジーズ 02963961

BBK7PG 700-DPA専用ゲージバー BBKテクノロジーズ 02963961
BBK7PG 700-DPA専用ゲージバー BBKテクノロジーズ 02963961

700-DPA専用ゲージバーBBK7PG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02963961
品番
BBK7PG
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

フレアツール 700-DPA、700-FNPA専用ゲージバーです。
面出しガイド付
700-DPC、700-RPA、700-FNPAに標準装備している、700シリーズ専用のゲージバーです。
ゲージバーにリングラインを標準装備、フレアを作成した後、一目でJIS規格に適合したフレアサイズが確認できます。(特許第5524879号)白いライン上にフレアが出来れば完成です。

用途
フレアツール 700-DPA、700-FNPAの交換用ゲージバーです。
トラスコ品番
159-7715
材質
アルミ
幅(mm)
39
全長(mm)
153
高さ(mm)
21
奥行(mm)
153
角度(°)
フレアリング:45
穴数
4
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする