曜日別特売

ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス

ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス - GlobalALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス - GlobalALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス - GlobalALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス - GlobalALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス - GlobalALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス - GlobalALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス - GlobalALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス - Global

座面の角度を作業姿勢に合わせて最適な位置に調整できます。
荷重により自動でロックがかかるキャスターを採用しておりロック切替の手間がありません。
座面を前傾させることで立ち作業のサポートも可能です。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタンで汚れのふき取りも簡単に行えます。

トラスコ品番
708-0419
材質
座部:ポリウレタン、脚部:強化樹脂
幅(mm)
440
色
ブラック
耐荷重(kg)
110
張地
ポリウレタン
座面高さ(mm)
610~800
座幅(mm)
330
座奥行(mm)
230
色(座面)
ブラック
内容量
1脚
注意
※キャスターは荷重がかかると自動でロックがかかります。
※無荷重の状態ではブレーキが効かないのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0296580830200340000
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする