曜日別特売
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808

 

30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808
30200340000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス Global 02965808

ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1脚
注文コード
02965808
品番
30200340000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

座面の角度を作業姿勢に合わせて最適な位置に調整できます。
荷重により自動でロックがかかるキャスターを採用しておりロック切替の手間がありません。
座面を前傾させることで立ち作業のサポートも可能です。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタンで汚れのふき取りも簡単に行えます。

トラスコ品番
708-0419
材質
座部:ポリウレタン、脚部:強化樹脂
幅(mm)
440
色
ブラック
耐荷重(kg)
110
張地
ポリウレタン
座面高さ(mm)
610~800
座幅(mm)
330
座奥行(mm)
230
色(座面)
ブラック
注意
※キャスターは荷重がかかると自動でロックがかかります。
※無荷重の状態ではブレーキが効かないのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする