ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス 固定脚
座面の角度を作業姿勢に合わせて最適な位置に調整できます。
固定脚タイプでより安定した作業が可能です。
座面を前傾させることで立ち作業のサポートも可能です。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタンで汚れのふき取りも簡単に行えます。
- トラスコ品番
- 708-0418
- 材質
- 座部:ポリウレタン、脚部:強化樹脂
- 幅(mm)
- 440
- 色
- ブラック
- 耐荷重(kg)
- 110
- 張地
- ポリウレタン
- 座面高さ(mm)
- 560~750
- 座幅(mm)
- 330
- 座奥行(mm)
- 230
- 色(座面)
- ブラック
- 内容量
- 1脚
整備補助用品 の新着商品
カテゴリ


















![ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品] ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124356-260803-02.jpg)















