曜日別特売
30200300000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス 固定脚 Global 02962728

 

30200300000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス 固定脚 Global 02962728
30200300000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス 固定脚 Global 02962728
30200300000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス 固定脚 Global 02962728
30200300000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス 固定脚 Global 02962728
30200300000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス 固定脚 Global 02962728
30200300000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス 固定脚 Global 02962728
30200300000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス 固定脚 Global 02962728
30200300000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス 固定脚 Global 02962728
30200300000 ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス 固定脚 Global 02962728

ALFA OCTOPUS 座面角度調整機能付き作業イス 固定脚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1脚
注文コード
02962728
品番
30200300000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

座面の角度を作業姿勢に合わせて最適な位置に調整できます。
固定脚タイプでより安定した作業が可能です。
座面を前傾させることで立ち作業のサポートも可能です。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタンで汚れのふき取りも簡単に行えます。

トラスコ品番
708-0418
材質
座部:ポリウレタン、脚部:強化樹脂
幅(mm)
440
色
ブラック
耐荷重(kg)
110
張地
ポリウレタン
座面高さ(mm)
560~750
座幅(mm)
330
座奥行(mm)
230
色(座面)
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする