曜日別特売

LEDヘッドライト APEX

LEDヘッドライト APEX - Princeton TecLEDヘッドライト APEX - Princeton TecLEDヘッドライト APEX - Princeton TecLEDヘッドライト APEX - Princeton TecLEDヘッドライト APEX - Princeton TecLEDヘッドライト APEX - Princeton TecLEDヘッドライト APEX - Princeton TecLEDヘッドライト APEX - Princeton Tec

IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。
放熱器により熱を制御することで、LEDはより明るく、より長時間発光することが可能になります。
スポット照射と広角照射の違いが一目で分かり、切り替えできます。
650ルーメンの明るさを誇るApexは、メーカーのヘッドランプの中で最も高い照度を持ちます。

トラスコ品番
722-7196
幅(mm)
51
色
ブラック
高さ(mm)
32
奥行(mm)
45
保護等級
IPX7
使用電池
単3形アルカリ乾電池×4本(付属)
明るさ(Lm)
650
最大点灯時間
12時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02966316APX21-BK/DK
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする