曜日別特売

LEDヘッドライト REFUEL

LEDヘッドライト REFUEL - Princeton TecLEDヘッドライト REFUEL - Princeton TecLEDヘッドライト REFUEL - Princeton TecLEDヘッドライト REFUEL - Princeton TecLEDヘッドライト REFUEL - Princeton TecLEDヘッドライト REFUEL - Princeton TecLEDヘッドライト REFUEL - Princeton TecLEDヘッドライト REFUEL - Princeton Tec

バッテリードアが大きく簡単にアクセスできるため、バッテリー交換もスムーズに行えます。
調光可能な白色広角モードを備え、簡単に操作できます。

幅(mm)
19
高さ(mm)
38
奥行(mm)
57
保護等級
IPX4
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本(付属)
明るさ(Lm)
300
最大点灯時間
85時間
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RF23-GR/DG 0296281602962816RF23-GR/DG722-7204グリーン
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
RF23-BK/DK 0296466102964661RF23-BK/DK722-7194ブラック
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする