曜日別特売
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816

 

RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816
RF23-GR/DG LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec 02962816

LEDヘッドライト REFUEL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード02962816品番RF23-GR/DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

バッテリードアが大きく簡単にアクセスできるため、バッテリー交換もスムーズに行えます。
調光可能な白色広角モードを備え、簡単に操作できます。

トラスコ品番
722-7204
色
グリーン
幅(mm)
19
高さ(mm)
38
奥行(mm)
57
保護等級
IPX4
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本(付属)
明るさ(Lm)
300
最大点灯時間
85時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする