曜日別特売

LEDヘッドライト VIZZ

LEDヘッドライト VIZZ - Princeton TecLEDヘッドライト VIZZ - Princeton TecLEDヘッドライト VIZZ - Princeton TecLEDヘッドライト VIZZ - Princeton TecLEDヘッドライト VIZZ - Princeton TecLEDヘッドライト VIZZ - Princeton TecLEDヘッドライト VIZZ - Princeton TecLEDヘッドライト VIZZ - Princeton Tec

使用していないときはロックでき、バッグの中などでの誤作動を防ぎます。
IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。
強力なスポットビーム、2つの白色LEDによるフラッドビーム、そして夜間視力を保ちながら手元も照らす2つの赤色LEDを備えています。

幅(mm)
32
高さ(mm)
32
奥行(mm)
51
保護等級
IPX7
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本(付属)
明るさ(Lm)
550
最大点灯時間
90時間
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VIZZ22-BK/DK 0296428602964286VIZZ22-BK/DK722-7202ブラック
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
VIZZ22-MC 0296446002964460VIZZ22-MC722-7193マルチカム
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする