VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460

 

VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460
VIZZ22-MC LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec 02964460

LEDヘッドライト VIZZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色マルチカム
内容量1個注文コード02964460品番VIZZ22-MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

使用していないときはロックでき、バッグの中などでの誤作動を防ぎます。
IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。
強力なスポットビーム、2つの白色LEDによるフラッドビーム、そして夜間視力を保ちながら手元も照らす2つの赤色LEDを備えています。

トラスコ品番
722-7193
色
マルチカム
幅(mm)
32
高さ(mm)
32
奥行(mm)
51
保護等級
IPX7
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本(付属)
明るさ(Lm)
550
最大点灯時間
90時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする