曜日別特売

キャスター固定治具 NEOキャスロック

キャスター固定治具 NEOキャスロック - 安震キャスター固定治具 NEOキャスロック - 安震キャスター固定治具 NEOキャスロック - 安震

キャスターに密着する円形ゴムです。
床との摩擦でズレをしっかり抑えキャスターのズレを抑制します。

用途
キャスター付き設備の地震対策に。
トラスコ品番
721-0806
材質
本体:ゴム
幅(mm)
120
厚さ(mm)
42
高さ(mm)
42
奥行(mm)
120
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962272NEO-CL-S
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする