安震
キャスター固定治具 NEOキャスロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02962272
品番
NEO-CL-S
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
キャスターに密着する円形ゴムです。
床との摩擦でズレをしっかり抑えキャスターのズレを抑制します。
用途
キャスター付き設備の地震対策に。
トラスコ品番
721-0806
材質
本体:ゴム
幅(mm)
120
厚さ(mm)
42
高さ(mm)
42
奥行(mm)
120