オークス
ギター収納 RENO ギターハンガー
楽器店で目にする、壁にギターが飾ってある光景を、あなたの部屋で。
石膏ボード壁に、どこにでも簡単に取り付けることができます。
ソリッドボディ、アコースティック兼用。
ギター、ベース兼用。
ネックの反り防止。
トラスコ品番
581-9001
材質
本体:天然木、フック部:スチール、固定金具:ステンレス、釘:ステンレス
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0
高さ(mm)
150
奥行(mm)
120
縦(mm)
150
横(mm)
120
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02965142
AYS31G
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください