AYS31G ギター収納 RENO ギターハンガー オークス 02965142

 

AYS31G ギター収納 RENO ギターハンガー オークス 02965142
AYS31G ギター収納 RENO ギターハンガー オークス 02965142
AYS31G ギター収納 RENO ギターハンガー オークス 02965142
AYS31G ギター収納 RENO ギターハンガー オークス 02965142
AYS31G ギター収納 RENO ギターハンガー オークス 02965142
AYS31G ギター収納 RENO ギターハンガー オークス 02965142
AYS31G ギター収納 RENO ギターハンガー オークス 02965142
AYS31G ギター収納 RENO ギターハンガー オークス 02965142
AYS31G ギター収納 RENO ギターハンガー オークス 02965142
AYS31G ギター収納 RENO ギターハンガー オークス 02965142
AYS31G ギター収納 RENO ギターハンガー オークス 02965142

ギター収納 RENO ギターハンガーAYS31G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02965142
品番
AYS31G
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

楽器店で目にする、壁にギターが飾ってある光景を、あなたの部屋で。
石膏ボード壁に、どこにでも簡単に取り付けることができます。
ソリッドボディ、アコースティック兼用。
ギター、ベース兼用。
ネックの反り防止。

トラスコ品番
581-9001
材質
本体:天然木、フック部:スチール、固定金具:ステンレス、釘:ステンレス
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0
高さ(mm)
150
奥行(mm)
120
縦(mm)
150
横(mm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする