スーパーフレスノ360ロング

スーパーフレスノ360ロング - 友定建機スーパーフレスノ360ロング - 友定建機スーパーフレスノ360ロング - 友定建機スーパーフレスノ360ロング - 友定建機スーパーフレスノ360ロング - 友定建機スーパーフレスノ360ロング - 友定建機

金コテ作業が立ったままの姿勢で、楽に能率よくできます。
従来のHPフレスノに比べ約300g軽量化しています。

用途
防水、レベリング下のコンクリート金コテ作業、張り物下のコンクリート仕上作業、トップコート仕上作業に。
トラスコ品番
692-8262
長さ(mm)
1500~3000
幅(mm)
1000
奥行(mm)
105
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962780TAF-1000VHPL
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする