タテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t

タテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t - スーパーツールタテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t - スーパーツールタテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t - スーパーツールタテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t - スーパーツールタテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t - スーパーツールタテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t - スーパーツールタテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t - スーパーツールタテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t - スーパーツール

開放ストッパー機構によりカムを開放状態に保持し、装着が簡単です。
ストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易です。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群です。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業に。
トラスコ品番
686-1888
材質
特殊鋼
幅(mm)
108
高さ(mm)
210
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
210
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
1~19
寸法D(mm)
54
寸法H2(mm)
85
内容量
1台
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965072SVC0.5RF
¥44,810
¥34,980
¥38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする