ワイヤーストリッパー
0.3~5.5mm2まで対応のワイドレンジモデル
本体重量わずか80gの軽量設計
スプリング連動式ストッパーで作業中にロックが掛からない
- 用途
- 単線0.65~3.2mmΦ、より線0.3~5.5mm2まで対応のワイドレンジモデル。本体重量はわずか80g。 細身で軽く、手にフィットします。
さらに、エラストマーグリップを採用しているので、長時間作業でも手が疲れません。
スプリングと連動したクリック感のあるストッパーは、作業中にストッパーが掛かってしまう事を防ぎます。
また、片手でのストッパー操作が容易で確実にロックしますので、収納時に不意に刃が開くといったことが無く、閉じた状態を保持できます。
効率よくスピーディーな作業ができる、ストリップ用スケール付き。
ストリップ長が容易に判るので、高品質な配線加工ができます。
- 内容量
- 1個
注意
※ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ


















![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652637-261028-02.jpg)













