ダブルアクションサンダー 吸塵 のりタイプ
低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。
安定して操作しやすいボディー形状です。
- 用途
- パテ研磨、仕上げ研磨作業用。
- 付属品
- ダストホース×1本、ダストバック×1枚、1/4プラグ×1個
- トラスコ品番
- 595-6312
- 全長(mm)
- 165
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.6
- ペーパー寸法(mm)
- 125
- 空気消費量(m3/min)
- 0.37
- ホース取付口
- 1/4NPT
- オービットダイヤ(mm)
- 5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
空圧工具 の新着商品
カテゴリ






















