RSC-X 福袋キャンペーンセット【単位:箱】
X-LOCKシステム対応グラインダ・切断カバー(BOSCH社) と、 ステンレス鋼に鋭い切れ味を発揮するX-LOCKシステム専用切断砥石 RSC-X(日本レヂボン)とがセットになったお得な数量限定キャンペーンです。
- 用途
- 一般鋼・ステンレス鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。
- トラスコ品番
- 250-0269
- セット内容
- X-LOCK専用切断砥石 RSC-X 125×1.2 60 P 150枚、BOSCH ディスクグラインダー GWX750-125S 1台、BOSCH 切断カバー 2605510257 1個
- 粒度
- #60
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 12220
- 硬度
- P
- 最高使用周速度(m/min)
- 80
- 刃厚(mm)
- 1.2
- 最高使用周速度(m/s)
- 80
- 外径(mm)
- 125
- 内容量
- 1箱
注意
※付属の砥石は、X-LOCKシステム以外のグラインダに取り付けないでください。空圧工具 の新着商品
カテゴリ
















