SRT-X 福袋キャンペーンセット【単位:箱】
X-LOCKシステム対応グラインダ(BOSCH社)と、高い研削力と秀でた耐久性を兼備する X-LOCKシステム専用研削砥石 SRT-X(日本レヂボン)がセットになったお得な数量限定キャンペーンです。
- 用途
- 一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。
- トラスコ品番
- 250-0264
- セット内容
- X-LOCK専用研削砥石 SRT-X 125×3.5 36 150枚、BOSCH ディスクグラインダー GWX750-125S 1台
- 粒度
- #36
- 厚さ(mm)
- 3.5
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 11000
- 外径(mm)
- 125
- 内容量
- 1箱
注意
※付属の砥石は、X-LOCKシステム以外のグラインダに取り付けないでください。空圧工具 の新着商品
カテゴリ
















