曜日別特売

ダブルアクションサンダー 吸塵 マジックタイプ

ダブルアクションサンダー 吸塵 マジックタイプ - SHINANO(信濃機販)

低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。
安定して操作しやすいボディー形状です。

用途
パテ研磨、仕上げ研磨作業用。
付属品
ダストホース×1本、ダストバック×1枚、クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個
トラスコ品番
595-6311
全長(mm)
165
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.37
ホース取付口
1/4NPT
オービットダイヤ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961949SI-3114M
¥62,000
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする