158597 ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 アラクス(ARAX) 02965476

158597 ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 アラクス(ARAX) 02965476
158597 ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 アラクス(ARAX) 02965476
158597 ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 アラクス(ARAX) 02965476
158597 ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 アラクス(ARAX) 02965476
158597 ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 アラクス(ARAX) 02965476
158597 ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 アラクス(ARAX) 02965476
158597 ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 アラクス(ARAX) 02965476
158597 ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 アラクス(ARAX) 02965476
158597 ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 アラクス(ARAX) 02965476
158597 ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入 アラクス(ARAX) 02965476

ピッタ マスク UV レギュラー グレー 3枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1袋(3枚)
注文コード
02965476
品番
158597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

ポーラスフィルター技術による高性能な立体網目構造だから、花粉をカットしながら息がしやすいです。
通気性が高いため息がしやすく、柔らかい伸縮性のある素材が顔に密着して隙間をつくらず、長時間着けても耳が痛くならないです。
洗って繰り返し使用できて、5回洗っても花粉99%カットを保ち経済的です。

用途
花粉・かぜ用に。
一般作業用に。
トラスコ品番
714-5941
材質
ポリウレタン
色
グレー
サイズ
レギュラー
縦(mm)
240
横(mm)
135

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする