たくみ
フジライト水糸
ポリエチレン製水糸カード巻です。
見やすい黄色水糸です。
用途
土木、建築、一般測量用
トラスコ品番
658-4154
材質
糸:ポリエチレン
色
イエロー
糸の長さ(m)
100
線径(mm)
1.2
内容量
1個
注意
※幼児の手の届かないところで、使用、保管してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02965571
4003
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください