4003 フジライト水糸 たくみ 02965571

フジライト水糸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02965571
品番
4003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

ポリエチレン製水糸カード巻です。
見やすい黄色水糸です。

用途
土木、建築、一般測量用
トラスコ品番
658-4154
材質
糸:ポリエチレン
色
イエロー
糸の長さ(m)
100
線径(mm)
1.2
注意
※幼児の手の届かないところで、使用、保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする