曜日別特売

ひさし透明ヘルメット

ひさし透明ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ひさし透明ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ひさし透明ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ひさし透明ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ひさし透明ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ひさし透明ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ひさし透明ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ひさし透明ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

視界を確保しながら、電気作業にも対応。現場の安定性と作業性をサポートします。
ヘルメット内装(OTN型)を新規設計 優れた衝撃吸収性能を維持しながら軽量化を実現
ヘッドバンド位置の見直しにより、包み込むようなフィット感と一体感を高め、通気性向上によって清涼感もアップ
製品サイズ53~62cmまで調節可能
消臭・防臭機能付き

材質
帽体:ABS樹脂
ひさし:PC樹脂
用途
飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。
ひさし長さ(mm)
約40
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色(帽体)
色(ひさし)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
色(ひさし)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
No.347F-OTN-C 0319779703197797No.347F-OTN-Cロイヤルブルークリア
¥5,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
No.347F-OTN-S 0319780603197806No.347F-OTN-S白スモーク
¥5,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
No.347F-OTN-S 0319782203197822No.347F-OTN-S紺スモーク
¥5,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
No.347F-OTN-C 0319783103197831No.347F-OTN-Cうす黄クリア
¥5,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
No.347F-OTN-C 0319784003197840No.347F-OTN-C紺クリア
¥5,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
No.347F-OTN-S 0319784903197849No.347F-OTN-Sロイヤルブルースモーク
¥5,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
No.347F-OTN-S 0319785803197858No.347F-OTN-Sうす黄スモーク
¥5,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
No.347F-OTN-C 0319786703197867No.347F-OTN-C白クリア
¥5,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする