ランバスメッシュ用補強棒 900mm用

ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 - 光ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 - 光ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 - 光ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 - 光ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 - 光ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 - 光ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 - 光ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 - 光

インテリアに調和するランバスメッシュ用の補強棒です。
W900サイズのランバスメッシュに使用できます。

用途
ランバスメッシュ用
トラスコ品番
679-8600
材質
アルミ
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
6mmΦ
品名
補強棒 900MM
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963602RMMB-90
オープン
¥369
¥406(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする