RMMB-90 ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 光 02963602

RMMB-90 ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 光 02963602
RMMB-90 ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 光 02963602
RMMB-90 ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 光 02963602
RMMB-90 ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 光 02963602
RMMB-90 ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 光 02963602
RMMB-90 ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 光 02963602
RMMB-90 ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 光 02963602
RMMB-90 ランバスメッシュ用補強棒 900mm用 光 02963602

ランバスメッシュ用補強棒 900mm用RMMB-90

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02963602
品番
RMMB-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

インテリアに調和するランバスメッシュ用の補強棒です。
W900サイズのランバスメッシュに使用できます。

用途
ランバスメッシュ用
トラスコ品番
679-8600
材質
アルミ
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
6mmΦ
品名
補強棒 900MM

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする