作業用手袋 打刻くん 耐切創 手打刻印 Lサイズ
打刻作業特化型プロテクター: ハンマーの打ち損じによる負傷を防止するため、親指と人差し指の根元部分にリング状の強化プラスチック製プロテクターを内蔵。
作業現場の声から生まれた独自の安全設計です。
二重の指先防護: 親指と人差し指の先には「指守るくん」シリーズ共通の強化プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)も内蔵。
挟まれと打ち損じの両面から守ります。
高レベルな耐切創性: 本体にHPPE繊維を使用し、刃物や金属片にも強い耐切創性能を確保。
過酷な金属加工現場でも安心して使用できます。
片手販売で合理的: 打刻印を保持する手(左手または右手)のみのシングル販売。
必要な手だけを導入できるため、コスト無駄を抑えた安全対策が可能です。
- 用途
- 金属加工・銘板作成: 金属製品への品番・ロット番号の手打刻印作業に。
設備・配管管理: 現場でのタグ打刻、管理番号の刻印作業に。
建築・土木: 鋼材やコンクリートへの目印打ち、打刻作業に。
製造現場全般: ハンマーと刻印を用いた手作業時の安全確保に。
- 材質
- TPR(サーモプラスチックラバー)、ニトリル、HPPE(高強力ポリエチレン)、ガラス繊維、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
- 厚さ(mm)
- 1.3
- 色
- ブルー
- サイズ
- L
- 全長(cm)
- 25
- 中指長(cm)
- 9
- 手のひらまわり(cm)
- 22
- 内容量
- 1個
耐切創手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,748¥2,498カテゴリ























![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)




