DAKOKU-R-L 作業用手袋 打刻くん 耐切創 手打刻印 Lサイズ 日本麻賜伍梅 02965580

代表画像

DAKOKU-R-L 作業用手袋 打刻くん 耐切創 手打刻印 Lサイズ 日本麻賜伍梅 02965580
DAKOKU-R-L 作業用手袋 打刻くん 耐切創 手打刻印 Lサイズ 日本麻賜伍梅 02965580
DAKOKU-R-L 作業用手袋 打刻くん 耐切創 手打刻印 Lサイズ 日本麻賜伍梅 02965580

作業用手袋 打刻くん 耐切創 手打刻印 Lサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
735-5328
注文コード
02965580
品番
DAKOKU-R-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

打刻作業特化型プロテクター: ハンマーの打ち損じによる負傷を防止するため、親指と人差し指の根元部分にリング状の強化プラスチック製プロテクターを内蔵。
作業現場の声から生まれた独自の安全設計です。
二重の指先防護: 親指と人差し指の先には「指守るくん」シリーズ共通の強化プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)も内蔵。
挟まれと打ち損じの両面から守ります。
高レベルな耐切創性: 本体にHPPE繊維を使用し、刃物や金属片にも強い耐切創性能を確保。
過酷な金属加工現場でも安心して使用できます。
片手販売で合理的: 打刻印を保持する手(左手または右手)のみのシングル販売。
必要な手だけを導入できるため、コスト無駄を抑えた安全対策が可能です。

用途
金属加工・銘板作成: 金属製品への品番・ロット番号の手打刻印作業に。
設備・配管管理: 現場でのタグ打刻、管理番号の刻印作業に。
建築・土木: 鋼材やコンクリートへの目印打ち、打刻作業に。
製造現場全般: ハンマーと刻印を用いた手作業時の安全確保に。
トラスコ品番
735-5328
材質
TPR(サーモプラスチックラバー)、ニトリル、HPPE(高強力ポリエチレン)、ガラス繊維、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)
1.3
色
ブルー
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする