作業用手袋 指守るくん4号 耐切創
最高レベルの耐切創性: 高強度ポリエチレン(HPPE)繊維を採用し、欧州規格EN388で最高レベル5の耐切創性能を実現。
鋭利な刃物や金属片、ガラスなどによる切り創から手を守ります。
指先プロテクター×手甲ガード: 全指に内蔵された強化プラスチック製プロテクター(1指あたり耐荷重:約80kg)に加え、手の甲には衝撃を吸収・分散するTPR(サーモプラスチックラバー)ガードを装備。
挟まれと衝撃の両面から防護します。
強力なニトリルグリップ: 手のひら部にはニトリルコーティングを施し、油や水が付着した状態でも優れたグリップ力を発揮。
工具の保持や重量物の運搬を安全に行えます。
プロ仕様の多機能防護: 「切創・衝撃・挟まれ・摩耗」のあらゆるリスクに対応。
過酷な環境下での作業者の安全と、自信を持った作業遂行をサポートします。
優れた作業性: 高性能な防護機能を備えながらも、手の動きを妨げにくい設計で、長時間のハードな作業でも疲れにくい構造です。
- 用途
- 金属・ガラス加工: 板金作業、鉄鋼切断、ガラスの取り扱い、廃材処理。
建設・解体現場: 足場設営、鉄筋作業、コンクリート解体、ガレキの撤去作業に。
機械メンテナンス: エンジン・重機の整備、鋭利な部品が露出した機械の修理に。
災害救助・消防: レスキュー活動、災害復旧現場、緊急時の避難経路確保に。
- 材質
- TPR(サーモプラスチックラバー)、ニトリル、HPPE(高強力ポリエチレン)、ガラス繊維、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
- 厚さ(mm)
- 1.3
- 色
- ブルー
- 内容量
- 1双
耐切創手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,748¥2,498カテゴリ























![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)




