曜日別特売
YUBI4-M 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅 02965011

使用例画像1

YUBI4-M 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅 02965011
YUBI4-M 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅 02965011
YUBI4-M 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅 02965011
YUBI4-M 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅 02965011
YUBI4-M 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅 02965011
YUBI4-M 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅 02965011
YUBI4-M 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅 02965011
YUBI4-M 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅 02965011
YUBI4-M 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅 02965011
YUBI4-M 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅 02965011
YUBI4-M 作業用手袋 指守るくん4号 耐切創 日本麻賜伍梅 02965011

作業用手袋 指守るくん4号 耐切創

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)24
内容量1双注文コード02965011品番YUBI4-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

最高レベルの耐切創性: 高強度ポリエチレン(HPPE)繊維を採用し、欧州規格EN388で最高レベル5の耐切創性能を実現。
鋭利な刃物や金属片、ガラスなどによる切り創から手を守ります。
指先プロテクター×手甲ガード: 全指に内蔵された強化プラスチック製プロテクター(1指あたり耐荷重:約80kg)に加え、手の甲には衝撃を吸収・分散するTPR(サーモプラスチックラバー)ガードを装備。
挟まれと衝撃の両面から防護します。
強力なニトリルグリップ: 手のひら部にはニトリルコーティングを施し、油や水が付着した状態でも優れたグリップ力を発揮。
工具の保持や重量物の運搬を安全に行えます。
プロ仕様の多機能防護: 「切創・衝撃・挟まれ・摩耗」のあらゆるリスクに対応。
過酷な環境下での作業者の安全と、自信を持った作業遂行をサポートします。
優れた作業性: 高性能な防護機能を備えながらも、手の動きを妨げにくい設計で、長時間のハードな作業でも疲れにくい構造です。

用途
金属・ガラス加工: 板金作業、鉄鋼切断、ガラスの取り扱い、廃材処理。
建設・解体現場: 足場設営、鉄筋作業、コンクリート解体、ガレキの撤去作業に。
機械メンテナンス: エンジン・重機の整備、鋭利な部品が露出した機械の修理に。
災害救助・消防: レスキュー活動、災害復旧現場、緊急時の避難経路確保に。
トラスコ品番
735-5303
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
TPR(サーモプラスチックラバー)、ニトリル、HPPE(高強力ポリエチレン)、ガラス繊維、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)
1.3
色
ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする