半袖シャツ 237
あらゆる方向に快適に伸縮する4wayストレッチトリコット素地を使用しています。
接触冷感性に優れたナイロンファイバーを使用しています。(Q-max0.33)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF50+)です。
消臭テープ、マルチな袖、胸ポケットなど便利な機能を配置しました。
男女ユニセックスにシャープに決まるミニマルなデザインです。
- 材質
- 表地:ナイロン80%、ポリウレタン20%
- 色
- バイパー
- タイプ
- 半袖
- 内容量
- 1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。半袖シャツ 春夏 の新着商品
カテゴリ





















![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923790-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926021-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923361-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923632-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02924472-260902-02.jpg)
![ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03091257-260902-02.jpg)
![ロングシャツ[女] アルベ(チトセ) ロングシャツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03250139-260902-02.jpg)
![和衿シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 和衿シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923257-260902-02.jpg)