熱伝導シート

熱伝導シート - サンハヤト熱伝導シート - サンハヤト熱伝導シート - サンハヤト熱伝導シート - サンハヤト熱伝導シート - サンハヤト熱伝導シート - サンハヤト

厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。厚さ違いで2種類のバリエーションがあります。

材質
アクリル系熱伝導シート
使用温度範囲
マイナス40~125℃
耐電圧
1.2kV
難燃性
UL94V-0相当
強さ
2.0kV(絶縁破壊)
熱伝導率(W/mk)
5
保管温度範囲(℃)
35以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
剥がれ強度(MPa)
0.69psi (0.0048)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967987HF-SC44375×120×5(包装を含む)18(包装を含む)40×40×3.0
¥980
¥979
¥1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
02968048HF-SC44175×120×3(包装を含む)8(包装を含む)40×40×1.0
¥610
¥609
¥670(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーティング剤/放熱用シリコーン/放熱部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする