HF-SC441 熱伝導シート サンハヤト 02968048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF-SC441 熱伝導シート サンハヤト 02968048
HF-SC441 熱伝導シート サンハヤト 02968048
HF-SC441 熱伝導シート サンハヤト 02968048

熱伝導シートHF-SC441

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(g)8(包装を含む)
内容量1個注文コード02968048品番HF-SC441
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
¥609

厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。厚さ違いで2種類のバリエーションがあります。

寸法(mm)
75×120×3(包装を含む)
質量(g)
8(包装を含む)
本体寸法(mm)
40×40×1.0
材質
アクリル系熱伝導シート
使用温度範囲
マイナス40~125℃
耐電圧
1.2kV
難燃性
UL94V-0相当
強さ
2.0kV(絶縁破壊)
熱伝導率(W/mk)
5
保管温度範囲(℃)
35以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
剥がれ強度(MPa)
0.69psi (0.0048)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーティング剤/放熱用シリコーン/放熱部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする