耐切創・耐衝撃手袋 耐油モデル 115.5504

耐切創・耐衝撃手袋 耐油モデル 115.5504 - GranberG

耐衝撃性と耐切創性をハイレベルに兼ね備えています。
耐衝撃ラバーの特殊なデザインにより指先の動きへの追従性に優れ快適な装着感です。
すべり止め加工ニトリルコートにより耐油性とグリップ力に優れます。
裾がやや長めで手首までしっかりと保護します。
擦り切れやすい親指と人差し指の間には補強があります。
100℃15秒間の耐接触熱性能があります。

用途
建設・解体作業、プラント作業、機械メンテナンス、油っこい箇所の作業などに。
仕様
CE対応品:(PPEカテゴリー2)適合品
厚さ(mm)
1.5
色
ブラック×イエロー
ゲージ数
15
EN388規格
4X43DP(2016)
EN407規格
(2020)適合(X1XXXX)
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962877116716-3189S23080190
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
02964986116716-3186M24585204
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966578116716-3068L25588212
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする