116 耐切創・耐衝撃手袋 耐油モデル 115.5504 GranberG 02964986

耐切創・耐衝撃手袋 耐油モデル 115.5504

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)245
内容量1双注文コード02964986品番116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

耐衝撃性と耐切創性をハイレベルに兼ね備えています。
耐衝撃ラバーの特殊なデザインにより指先の動きへの追従性に優れ快適な装着感です。
すべり止め加工ニトリルコートにより耐油性とグリップ力に優れます。
裾がやや長めで手首までしっかりと保護します。
擦り切れやすい親指と人差し指の間には補強があります。
100℃15秒間の耐接触熱性能があります。

用途
建設・解体作業、プラント作業、機械メンテナンス、油っこい箇所の作業などに。
トラスコ品番
716-3186
サイズ
M
全長(cm)
245
中指長(cm)
85
手のひらまわり(cm)
204
仕様
CE対応品:(PPEカテゴリー2)適合品
材質
手のひら部:ニトリゴム、手の甲部:Typhoonライナー、TPRゴム
厚さ(mm)
1.5
色
ブラック×イエロー
ゲージ数
15
EN388規格
4X43DP(2016)
EN407規格
(2020)適合(X1XXXX)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする