ハートフルジャパン
草刈用防護レガース
ポリエチレンガードで草刈作業時のすねを保護します。
装着、取り外しが簡単なワンタッチバックルです。
内側はソフトなクッション素材です。
用途
草刈り作業時のすねの保護に。
トラスコ品番
681-3378
長さ(mm)
470
幅(mm)
210
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
60
品名
極 草刈用防護レガース
内容量
1組(2個)
注意
※安全のため必ずお守りください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963437
HT-R001-BK
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください