草刈用防護レガース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1組(2個)
注文コード
02963437
品番
HT-R001-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポリエチレンガードで草刈作業時のすねを保護します。
装着、取り外しが簡単なワンタッチバックルです。
内側はソフトなクッション素材です。

用途
草刈り作業時のすねの保護に。
トラスコ品番
681-3378
長さ(mm)
470
幅(mm)
210
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
60
品名
極 草刈用防護レガース
注意
※安全のため必ずお守りください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする