DAISHIN(大進)
金葉ステンレス十能
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02963997
品番
206928
参考基準価格(税別)
¥1,386
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製です。
用途
溝掃除などに。
トラスコ品番
661-6153
材質
刃部:ステンレス、柄部:木材
全長(mm)
580
色
シルバー
刃先長(mm)
200
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。