A4カラー複合機 設置面積クラス最小
本体幅410mm、奥行き429mm。クラス最小の設置面積を実現。コンパクトなボディに、プリンター、コピー、スキャナー、ファクスの4つの機能を搭載しています。直感的に操作できる4.3インチのフルカラー液晶タッチパネル。消耗品交換や各種メンテナンス交換、紙詰まり除去もお客様ご自身で簡単に行える設計。有償保守契約を結ぶ必要がないため、保守コスト削減に寄与するOKI独自のサービスである5年間無償保証サービスが付帯。ウォームアップ(スリープモードからの復帰時)10秒以下。ファーストプリント:カラー8.4秒、モノクロ7.4秒。連続印刷速度:カラー/モノクロ32ppm。1回のスキャンで原稿の両面読み取りができる1パス両面ADFを搭載。安心して効率的に運用できるファクス機能を多数搭載。
- 内容量
- 1台
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ