ES-M103C エレクトロチャックマスター カネテック 02960226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレクトロチャックマスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02960226
品番
ES-M103C
参考基準価格(税別)¥164,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

電磁チャック用電装品
エレクトロチャックマスター

電源
単相AC100V±10%(50/60Hz)
構造
非防水構造
出力電圧(V)
DC90(固定)
冷却方式
自冷式
時間
消磁:約3~14秒
出力電流
DC3A(最大)
電源容量(VA)
約300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする