ピンホール探知器30kV
小型軽量の高電圧モデルです。
- 用途
- ピンホールなどの塗膜の欠陥検査。
- 付属品
- 充電器
- トラスコ品番
- 269-1561
- セット内容
- 本体、プローブハンドル、放射型ブラシプローブ
- 電源
- 充電池
- 測定方式
- 直流高電圧放電式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 200×170×70
- 探知電圧(kV)
- 0.5~30
- 対象塗膜厚さ
- 500~8000μm
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ

























![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831409-261028-02.jpg)

