整流器/リフマ
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_
0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_
外部制御入力端子付き。_x000D_
過電圧保護機能付き。_x000D_
電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_
筐体板金をシリーズで共通化し、現行 モデルに対し体積比で約70%(冷却突起部含む)、設置面積比で約60%、質量比で約85%に小型化しました。
- 質量(kg)
- 5
- 出力電圧
- DC0~180V
- 出力電流(A)
- 10
- 入力
- Input:単相AC200~220V 50/60Hz
- 回路
- 消磁:あり(消磁)
- 定格出力容量(W)
- 1800
- 内容量
- 1台
注意
※整流器内に電子回路基盤や小形リレーを使用しているため、クレーン上のような常に振動が加わる場所には不向きです。常時振動が加わる場所に設置する場合には防振対策が必要になります。マグネット用品 の新着商品
カテゴリ


















