曜日別特売
RH-MW210C 整流器/リフマ カネテック 02960269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

整流器/リフマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02960269
品番
RH-MW210C
参考基準価格(税別)¥610,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
¥579,800

交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_
0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_
外部制御入力端子付き。_x000D_
過電圧保護機能付き。_x000D_
電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_
筐体板金をシリーズで共通化し、現行 モデルに対し体積比で約70%(冷却突起部含む)、設置面積比で約60%、質量比で約85%に小型化しました。

質量(kg)
5
出力電圧
DC0~180V
出力電流(A)
10
入力
Input:単相AC200~220V 50/60Hz
回路
消磁:あり(消磁)
定格出力容量(W)
1800
注意
※整流器内に電子回路基盤や小形リレーを使用しているため、クレーン上のような常に振動が加わる場所には不向きです。常時振動が加わる場所に設置する場合には防振対策が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする