EH-VE210E 無接点式チャックマスター カネテック 02960278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無接点式チャックマスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
4.5(本体)+1.7(操作箱)
注文コード
02960278
品番
EH-VE210E
参考基準価格(税別)¥718,000販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
¥679,800

配線用の端子台をチャックマスターR正面から作業できる位置にすることで、設置した状態でも配線作業がしやすくなりました
信号用端子台をピン単子用台にすることで小型化し、端子台の極数も増やしました。
オプションコネクタを使用せず、外部信号出力7種、外部操作入力6種の使用を可能にしました
10A対応時にご選定ください。

幅(mm)
202
質量(kg)
4.5(本体)+1.7(操作箱)
高さ(mm)
260
奥行(mm)
175
出力電圧
DC0~90V/10A
入力信号
励磁・強励磁・消磁/切
出力信号
励磁・消磁/消磁完了
入力電源
単相AC200~220V(50/60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする